| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-F 762-14 Herst.-Nr.: F 762-14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschluss-Fittings Verbindungsstück aus PTFE. Mit Überwurfmutter und Quetschkeilringen zum Anschluss von Schläuchen oder Rohren mit Außendurchmesser 4, 6, 8 oder 10 mm und Laborverschraubung zum Anschluss von Schläuchen mit Außendurchmesser 1,6 oder 3,2 mm . Abmessungen: von Schlauch Außen-Ø mm (1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 auf Schlauch Außen-Ø mm 4 + 6 Außen-Ø mm 25 Gesamtlänge mm 74 " Weitere Informationen: | | von Schlauch Außen-Ø mm: | (1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 " | auf Schlauch Außen-Ø mm: | 4 + 6 | Außen-Ø mm: | 25 | Gesamtlänge mm: | 74 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborverschraubung, laborverschraubung bohlender, chromatographie anschluss, Fitting, Fittings, Verbinder, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen |
| | |
| |