| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-F 740-06 Herst.-Nr.: F 740-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Komplett-Schläuche Gebördelter PTFE-Schlauch mit vormontierten schwarzen Hohlschrauben UNF ¼“ 28G aus PP und Druckscheiben aus PA. Die Schläuche sind sofort einsatzbereit, eine aufwändige Montage im Labor entfällt. Abmessungen: Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 Gesamtlänge mm 500 " Weitere Informationen: | | Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm: | (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 " | Gesamtlänge mm: | 500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, ptfe-schlauch bohlender, hplc schlauch, Schlauch, PTFE Schläuche, PTFE Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch, Schlauch vormontiert, Schläuche vormontiert |
| | |
| |