Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blind-Schrauben PTFE für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-F 705-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 705-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blind-Schraube
Blindschrauben
HPLC-Schlauch
UNC-Maschinenschrauben
Blind-Schrauben Aus PTFE. Zum Verschließen ungenutzter Anschlüsse von Mini-Fittings. Mit Außengewinde UNF ¼“ 28G. Verpackungseinheit: 10 Stück, abweichende Bestellmengen werden in Zehnerschritten aufgerundet. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 Farbe weiß/white "
Weitere Informationen:
für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm:
(1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 "
Farbe:
weiß/white
Weitere Suchbegriffe: UNC-Muttern, UNC-Schrauben, UNF-Maschinenschrauben, UNF-Muttern, UNF-Schrauben, hplc schlauch, Verschlussschraube, Verschlussschrauben, Verschluss-Schraube, Verschluss-Schrauben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,538*
€ 6,59022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,053*
€ 6,01307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.