Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohl-Schrauben PP-GELB-YELLOW für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-F 702-28
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 702-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chromatographie Hohlschraube
Hohl-Schraube (Laborbedarf)
UNC-Maschinenschrauben
UNC-Muttern
Hohl-Schrauben Farbige Hohl-Schrauben aus PP. Mit Außengewinde UNF ¼“ 28G Druckscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten. Verpackungseinheit: 10 Stück, abweichende Bestellmengen werden in Zehnerschritten aufgerundet. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 Farbe gelb/yellow "
Weitere Informationen:
für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm:
(1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 "
Farbe:
gelb/yellow
Weitere Suchbegriffe: UNC-Schrauben, UNF-Maschinenschrauben, UNF-Muttern, UNF-Schrauben, chromatographie hohlschraube, Vierkantschraube, Vierkantschrauben, Schlauchschraube, Schlauchschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.