Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohl-Schrauben PP-ROT-RED für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-F 702-20
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 702-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chromatographie Hohlschraube
Hohl-Schraube (Laborbedarf)
UNC-Maschinenschrauben
UNC-Muttern
Hohl-Schrauben Farbige Hohl-Schrauben aus PP. Mit Außengewinde UNF ¼“ 28G Druckscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten. Verpackungseinheit: 10 Stück, abweichende Bestellmengen werden in Zehnerschritten aufgerundet. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 Farbe rot/red "
Weitere Informationen:
für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm:
(1/16 x 1/8") - 1,6 x 3,2 "
Farbe:
rot/red
Weitere Suchbegriffe: UNC-Schrauben, UNF-Maschinenschrauben, UNF-Muttern, UNF-Schrauben, Vierkantschraube, Vierkantschrauben, Schlauchschraube, Schlauchschrauben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,576*
€ 1,87544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,476*
€ 1,75644
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,406*
€ 1,67314
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.