| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-E 664-40 Herst.-Nr.: E 664-40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| GL-Kugelhähne Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Ge-winde oder Drei-Wege-Hahn mit L-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Kugelförmiges Hahnküken für sehr gute Dichtigkeit, leichtgängiger Absperrhahn. Ausgelegt für Drücke bis max. 12 bar, vakuumtauglich. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 2-Wege/2-way Bohrungsform Hahn I Bohrung-Ø mm 12 Anschlussgewinde GL 32 Außenmaße L x T x H ca. mm 100 x 50 x 74 Weitere Informationen: | | Typ: | 2-Wege/2-way | Bohrungsform Hahn: | I | Bohrung-Ø mm: | 12 | Anschlussgewinde GL: | 32 | Außenmaße L x T x H ca. mm: | 100 x 50 x 74 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |