| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 518-16 Herst.-Nr.: D 518-16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einschraub-Verbindungs-Stücke Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit Mutter aus PTFE-Glasfaser und einem Einschraubgewinde (entweder NPT-Gewinde oder G-Gewinde). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: (A) Fitting-Gewinde M 14 x 2 für Schlauch Außen-Ø mm 6 Bohrung-Ø mm 4 (B) Einschraub- Gewinde NPT 3/8 Gesamtlänge mm 46 " Weitere Informationen: | | (A) Fitting-Gewinde M: | 14 x 2 | für Schlauch Außen-Ø mm: | 6 | Bohrung-Ø mm: | 4 | (B) Einschraub- Gewinde: | NPT 3/8 " | Gesamtlänge mm: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindungsstücke, schlauchverbindungsstücke gerade, labor schlauchverbinder, Einschraubverbindungen, Einschraubverbindung, Einschraubfittings, Einschraubfitting, Fitting, Fittings, Verbinder, Adapter |
| | |
| |