Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Verbindungs-Stücke PTFE/PTFE-GF (A) Fitting-Gewinde M 14 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 518-06
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 518-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschraub-Verbindungs-Stück
Einschraub-Verbindungsstück
Einschraubgewinde-Verbindungsstück
Labor-Schlauchverbinder
Einschraub-Verbindungs-Stücke Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit Mutter aus PTFE-Glasfaser und einem Einschraubgewinde (entweder NPT-Gewinde oder G-Gewinde). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: (A) Fitting-Gewinde M 14 x 2 für Schlauch Außen-Ø mm 4 Bohrung-Ø mm 4 (B) Einschraub- Gewinde NPT 1/4 Gesamtlänge mm 40 "
Weitere Informationen:
(A) Fitting-Gewinde M:
14 x 2
für Schlauch Außen-Ø mm:
4
Bohrung-Ø mm:
4
(B) Einschraub- Gewinde:
NPT 1/4 "
Gesamtlänge mm:
40
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindungsstücke, labor schlauchverbinder, Einschraubverbindungen, Einschraubverbindung, Einschraubfittings, Einschraubfitting, Fitting, Fittings, Verbinder, Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,49* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.