| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 517-74 Herst.-Nr.: D 517-74 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einschraub-Verbindungs-Stücke Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit einem Einschraubgewinde (G-Gewinde). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Einschraubgewinde G 1 Gewinde GL 32 Durchgangsbohrung mm 18,0 Schlüsselweite Sechskant mm 34 " Weitere Informationen: | | Einschraubgewinde G: | 1 " | Gewinde GL: | 32 | Durchgangsbohrung mm: | 18 | Schlüsselweite Sechskant mm: | 34 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindungsstücke, labor-schlauchverbinder gl32, labor schlauchverbinder, Einschraubverbindungen, Einschraubverbindung, Einschraubfittings, Einschraubfitting, Fitting, Fittings, Verbinder, Adapter |
| | |
| |