| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 503-12 Herst.-Nr.: D 503-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verbindungs-Stücke Gerades Verbindungsstück aus PTFE mit Muttern aus PTFE-Glasfaser. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Fitting-Gewinde M 18 x 2 Durchgangsbohrung mm 8 Gesamtlänge mm 54 für Schlauch-Außen-Ø mm 10 Weitere Informationen: | | Fitting-Gewinde M: | 18 x 2 | Durchgangsbohrung mm: | 8 | Gesamtlänge mm: | 54 | für Schlauch-Außen-Ø mm: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindungsstücke, schlauchverbindungsstücke gerade, labor schlauchverbinder, Fitting, Fittings, Verbinder, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen |
| | |
| |