| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-B 170-16 Herst.-Nr.: B 170-16 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Reaktordeckel EX Aus ableitfähigem PTFE-EX. Passend für Glasreaktoren DN 100 mit SCHOTT-Planflansch. Mit Einschraubgewinden zum Anschluss von Übergangsfittings. Bohrung mit Innengewinde M5x6 für Erdungsanschluss auf Deckeloberseite. Abmessungen: 1 Anschluss NPT 1/2 (direkt zur Welle / directly to the shaft) 2 Anschluss NPT 1/2" (an Welle vorbei / aside the shaft) 3 Anschluss NPT 1/2" (direkt zur Welle / directly to the shaft) 4 Anschluss NPT 1/4" (an Welle vorbei / aside the shaft) 5 Anschluss NPT 1/4" (senkrechter Anschluss / vertical connection) " Weitere Informationen: | | 1 Anschluss: | NPT 1/2 (direkt zur Welle / directly to the shaft) " | 2 Anschluss: | NPT 1/2 (an Welle vorbei / aside the shaft) " | 3 Anschluss: | NPT 1/2 (direkt zur Welle / directly to the shaft) " | 4 Anschluss: | NPT 1/4 (an Welle vorbei / aside the shaft) " | 5 Anschluss: | NPT 1/4 (senkrechter Anschluss / vertical connection) " |
|
| | |
| | | |
| |