Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Blechknabber 9036N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9036N-1
9036N-1
9036N-1
9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9033N-6
9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9033N-6
9036N-1
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9012M;9012SPC;9014MG-1;9013MG;9014MG-2;9012-1SPC;9013SPC;9012MT;9012P-1;9012EL-SPC;9013M;9011M;9022SR-1;9040-4;9033N-9;9037N-2;9033N-7;9030N-5;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9035/6;9032N-5;9033P-8;9035-5;9022-360;9030N-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9030P-1;9035H/6;9012A-1;9014P-1;9012M-1;9021SR-1;9014PS-1;9012EL-SPC/4;9012TT;9013TT;9012MTT;9022P-XLG;9014TT;9014LGTT;9012ATT;9013LGTT
Artikel-Nr.:
     C1156-9036N-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9036N-1
EAN/GTIN:
     4000896209668
Suchbegriffe:
Druckluft-Knabber
Druckluft-Nibbler
Blechnibbler
Elektro-Knabber

Anwendung:
Ideal für Schnitte mit kleinen Radien (min. 4,5 mm).
Auch für Kunststoffschnitte geeignet

  • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über Drehregler auf Griffrücken
  • Schneidleistung: Stahl 1,2 mm / Alu 1,6 mm
  • Schnittbreite: 4,5 mm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 87 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.90 m/s2
  • Leistung Watt: 370 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 185 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 2600
  • Luftbedarf [l/min]: 104 l/min (1.7 l/sec)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Leistung PS:
0.503 PS
Leistung Watt:
370 Watt
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
104 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.7 l/sec
Netto-Gewicht (g):
1000 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
80 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
87 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Vibrationsbeschleunigung:
1.90 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400150 Druckluft-Säge ∙ -Schere (Zerspanen)
hz-class Unterklassen:
240080 Schere | 600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung | 400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
Bezeichnung Produktgruppe:
Blechschere /-knabber
Produktgruppe:
9036
Netto-Gewicht (kg):
1 kg
Länge:
185 mm
Abmessungen / Länge:
185 mm
Service-Paket:
SP2
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-1000 | 1961L-1 | 1960-5 | 1932-2 | 1923 | 1967
Ersatzteil:
9036N-01/5 | 9036N-05/9 | 9036N-1-01/3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
Umdrehungen/Minute (maximal):
2600 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21061603
Weitere Suchbegriffe: Elektroschere, Knabber, Nager, Nibbler, Profilnibbler, druckluft knabber, Druckluftwerkzeug,Kurvenschere (Druckluft),Druckluftschere,Blechbearbeitung (Druckluft),Blechschere (Druckluft),Blechscheren (Druckluft),Druckluft-Blechschere,Druckluft-Blechscheren,Schere (Druckluft),Scheren (Druckluft),Schlitzschere (Druckluft),Universalschere (Druckluft),Universalscheren (Druckluft),Durchlaufschere (Druckluft),Durchlaufscheren (Druckluft),Druckluftblechschere,Druckluftblechscheren,Druckluftschlitzschere,Druckluftschlitzscheren,Kurvenscheren (Druckluft),Rollspanschere (Druckluft),Rollspanscheren (Druckluft)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.