| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-9036-05/9 Herst.-Nr.: 9036-05/9 EAN/GTIN: 4000896142569 |
| |
|
| | |
| - Ersatzteil Satz ∙ für 9036-5
Ober- und Untermesser inklusive Distanzscheibe und Schraube - Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht (g): | 180 g | Schluesselworte Synonyme TBS: | Druckluft | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Schluesselworte: | Einzel- und Ersatzteile | Druckluft | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | 9036-05/9 | hz-class Hauptklasse: | 950260 Druckluftwerkzeug (Ersatz- und Verschleißteile) | hz-class Unterklassen: | 400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere | Bezeichnung Produktgruppe: | Blechschere Ersatzeil | Produktgruppe: | 9036-5-E-Teil | Netto-Gewicht (kg): | 0.18 kg | Produktempfehlung: | 9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21061603 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Druckluftwerkzeug,Kurvenschere (Druckluft),Druckluftschere,Blechbearbeitung (Druckluft),Blechschere (Druckluft),Blechscheren (Druckluft),Druckluft-Blechschere,Druckluft-Blechscheren,Schere (Druckluft),Scheren (Druckluft),Schlitzschere (Druckluft),Universalschere (Druckluft),Universalscheren (Druckluft),Durchlaufschere (Druckluft),Durchlaufscheren (Druckluft),Druckluftblechschere,Druckluftblechscheren,Druckluftschlitzschere,Druckluftschlitzscheren,Kurvenscheren (Druckluft),Rollspanschere (Druckluft),Rollspanscheren (Druckluft) |
| | |
| |