Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bürstenband ∙ 11 mm breit ∙ grob ∙ gebogene Spitzen 9033-6-03/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9033-6-03/5
9033-6-03/5
Artikel-Nr.:
     C1156-9033-6-03/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-6-03/5
EAN/GTIN:
     4000896160181
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste
  • 5 Stück Bürstenband 11 mm breit, grob, gebogene Spitzen, gehärtet
  • Entfernung von Unterbodenschutz, Dichtmassen sowie Entlackungen mit grobem Sandstrahleffekt
  • Adapter 9033-6-011 wird benötigt
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
140 g
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft
Schluesselworte:
Druckluft | 9033-6-03/5
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
Bezeichnung Produktgruppe:
Zubehör Multi-Schleifer
Produktgruppe:
9033-6-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.14 kg
Zubehör:
9033-6-011
Verwendung:
9033N-6
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060190
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen,Winkelschleifer (Druckluft),Flex (Druckluft),Druckluftwinkelschleifer,Druckluftflex,Trennschleifer (Druckluft),Schruppschleifer (Druckluft),Drucklufttrennschleifer,Druckluftschruppschleifer,Druckluftwinkelschleifmaschine,Druckluftwinkelschleifmaschinen,Winkelpolierer (Druckluft),Polierer (Druckluft),Druckluftpolierer,Druckluftwinkelpolierer,Druckluftmaschine,Druckluft-Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.