Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Trennschleifer 9033-10 ∙ 207 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9033-10
9033-10
9033-10
9033-10
9033-10
9033-10
Artikel-Nr.:
     C1156-9033-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-10
EAN/GTIN:
     4000896196371
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
  • Bearbeitung von Werkstücken unter beengten Verhältnissen
  • Für Trennscheiben 76 x 2,1 x 10 mm
  • Scheibenaufnahme: 10 mm
  • Stufenlose Drehzahlregulierung auf der Geräteunterseite
  • Laufrichtung (Rechts- / Linkslauf) auf der Geräteoberseite wählbar zur Steuerung des Funkenflugs sowie zur Verbesserung der ergonomischen Arbeitshaltung
  • Inklusive 1 Trennscheibe
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 88 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.80 m/s2
  • Leistung Watt: 522 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 207 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 2000 – 18000
  • Luftbedarf [l/min]: 114 l/min (1.9 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Leerlaufdrehzahl:
2000 upm
Leistung PS:
0.71 PS
Leistung Watt:
522 Watt
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
114 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.9 l/sec
Netto-Gewicht (g):
900 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
88 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
88 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Trennschleifer | Flex | Pneumatikschleifer | Druckluftschleifer
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Trennschleifer | Druckluft | Flex | Pneumatikschleifer | Druckluftschleifer | 9033-10
Vibrationsbeschleunigung:
1.80 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Trennschleifer / Schleifwerkzeug
Produktgruppe:
9033
Netto-Gewicht (kg):
0.9 kg
Länge:
207 mm
Abmessungen / Länge:
207 mm
Zubehör:
9033-010/5
Produktempfehlung:
9000-040 | 9400-100 | 9070-4 | 4960-200/3 | 1960-5
Ersatzteil:
9033-10-01 | 9033-10-02/3 | 9033-10-03/2 | 9033-10-04/2 | 9033-10-05/5 | 9033-10-07/3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
Umdrehungen/Minute (maximal):
18000 upm
Umdrehungen/Minute (minimal):
2000 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060190
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Geradschleifer, Druckluftgeradschleifer, Stabschleifer, Vertikalschleifer, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, druckluft-geradschleifer hazet, druckluft geradschleifer, Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen,Winkelschleifer (Druckluft),Flex (Druckluft),Druckluftwinkelschleifer,Druckluftflex,Trennschleifer (Druckluft),Schruppschleifer (Druckluft),Drucklufttrennschleifer,Druckluftschruppschleifer,Druckluftwinkelschleifmaschine,Druckluftwinkelschleifmaschinen,Winkelpolierer (Druckluft),Polierer (Druckluft),Druckluftpolierer,Druckluftwinkelpolierer,Druckluftmaschine,Druckluft-Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.