Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bohrmaschine 9030N-1 ∙ 195 mm x 42 mm x 157 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9030N-1
9030N-1
9030N-1
Artikel-Nr.:
     C1156-9030N-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9030N-1
EAN/GTIN:
     4000896206377
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine

Anwendung:
Handliches Werkzeug für Karosseriearbeiten und Industrie

  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Schnellspann-Bohrfutter
  • Robustes Maschinengehäuse
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99.7 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 2.10 m/s2
  • Spannfutter: 1 – 10
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Leistung Watt: 373 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 195 mm x 42 mm x 157 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88.7 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 2000
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
CrossReference:
9030-1 | 4000896109470
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Leistung PS:
0.507 PS
Leistung Watt:
373 Watt
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
113 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.9 l/sec
Netto-Gewicht (g):
1000 g
Rechts-/Linkslauf:
einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
88.7 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
99.7 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik
Schluesselworte:
Fräser / Bohrer | Bohrer / Fräser | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik | Druckluft | Pneumatik | 9030-1 | 4000896109470 | 9030N-1 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Spannfutter max:
10 mm
Spannfutter min:
1 mm
Spannfutter:
1 – 10
Vibrationsbeschleunigung:
2.10 m/s2
Vorgänger-Artikelnummer:
9030-1 | 4000896109470
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
hz-class Unterklassen:
270020 Bohrer
Bezeichnung Produktgruppe:
Bohrmaschine
Produktgruppe:
9030
Netto-Gewicht (kg):
1 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Länge:
195 mm
Abmessungen / Länge:
195 mm x 42 mm x 157 mm
Zubehör:
9030R-01/2
Produktempfehlung:
2128N-1 | 9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 197-3
Ersatzteil:
9030N-1-02/3 | 9030N-1-03/12 | 9030N-1-04/8 | 9030N-1-05/9 | 9030N-1-06/5
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
Umdrehungen/Minute (maximal):
2000 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060390
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, handbohrmaschine schnellspannbohrfutter, 2 gang bohrmaschine, druckluft-bohrmaschine hazet, Bohrhammer (pneumatisch),Pressluftbohrmaschine,Druckluftbohrmaschine, Druckluftwerkzeug,Bohrmaschine (Druckluft),Winkelbohrmaschine (Druckluft),Winkelbohrmaschinen (Druckluft),Druckluftwinkelbohrmaschine,Druckluftwinkelbohrmaschinen,Druckluftbohrmaschine
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.