Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gehäuseabdeckung ∙ hinten 9013MG-015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9013MG-015
9013MG-015
Artikel-Nr.:
     C1156-9013MG-015
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9013MG-015
EAN/GTIN:
     4000896185108
Suchbegriffe:
Schrauber (Druckluft)
Druckluftwerkzeug,Druckluftschraube...
  • Gehäuseabdeckung ∙ hinten
    Für 9013MG
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
222 g
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik
Schluesselworte:
Druckluft | Pneumatik | 9013MG-015
hz-class Hauptklasse:
950260 Druckluftwerkzeug (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlagschrauber (Ersatzteil)
Produktgruppe:
9013MG-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.22 kg
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 900SZ/4 | 197-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060202
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.