Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlagschrauber 9012SPC ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 850 Nm ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Hochleistungs-Stift-Schlagwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9012SPC
9012SPC
9012SPC
9012SPC
Artikel-Nr.:
     C1156-9012SPC
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012SPC
EAN/GTIN:
     4000896119639
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluftschlagschrauber hazet
druckluft schlagschrauber
  • Lösemoment maximal [Nm]: 850 Nm
  • Höhere Leistungsentfaltung sowie effizientere Luftführung und verbessertes Ansprechmoment der Luftmotoren
  • Speziell wärmebehandelte Innenteile zur Verschleißminimierung
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103.1 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 7.42 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
  • Netto-Gewicht (kg): 2.6 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzugs-Drehmoment max Nm: 750 Nm
  • Lösemoment maximal [Nm]: 850 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.1 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 7000
  • Luftbedarf [l/min]: 127.4 l/min (2.1 l/sec)
Weitere Informationen:
Abtrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
CrossReference:
0433542.9 | 5836471 | 81620433542 | 6460 | ASE46202600000 | ASE46203300000
CrossReferenz BMW:
0433542.9 | 5836471 | 81620433542
CrossReferenz Volkswagen:
6460 | ASE46202600000 | ASE46203300000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
BMW, VOLKSWAGEN
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
127.4 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
2.1 l/sec
Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M:
16 M
Netto-Gewicht (g):
2600 g
Rechts-/Linkslauf:
dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
92.1 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
103.1 db(A) Lp W
Schlagwerk (Art):
Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Druckluftschrauber | Pneumatik | Pneumatikschrauber | Druckluftschlagschrauber | Luftschrauber | Luftknarre | Luft-Knarre | Luft Knarre | Luftratsche | Luft-Ratsche | Luft Ratsche | Luftknarren | Luft-Knarren | Luft Knarren | Luftratschen | Luft-Ratschen | Luft Ratschen | Lufträtsche | Luft-Rätsche | Luft Rätsche | Handschlagschrauber | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Impact-Werkzeug | Kraft Steckschlüsseleinsatz und Zubehör | Schlagschrauber | Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Ratschenschrauber | Umschalt-Knarre | Druckluft | Druckluftschrauber | Pneumatik | Pneumatikschrauber | Druckluftschlagschrauber | Luftschrauber | Luftknarre | Luft-Knarre | Luft Knarre | Luftratsche | Luft-Ratsche | Luft Ratsche | Luftknarren | Luft-Knarren | Luft Knarren | Luftratschen | Luft-Ratschen | Luft Ratschen | Lufträtsche | Luft-Rätsche | Luft Rätsche | Handschlagschrauber | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | 0433542.9 | 5836471 | 81620433542 | 6460 | ASE46202600000 | ASE46203300000 | 9012SPC | BMW, VOLKSWAGEN
Vibrationsbeschleunigung:
7.42 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400040 Schlagschrauber
hz-class Unterklassen:
800060 SPC- / Standardartikel | 210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel) | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlagschrauber 9012 SPC ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Produktgruppe:
9012SPC
Netto-Gewicht (kg):
2.6 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
BMW | VOLKSWAGEN
Zubehör:
9012SPC-S
Produktempfehlung:
9070N-1 | 9400-100 | 900SK/4 | 9012M-S | 900SZ/4 | 9070-4 | 9070-10 | 9040-7
Ersatzteil:
9012SPC-01/2 | 9012SPC-01/3 | 9012SPC-01/5 | 9012SPC-01/6 | 9012SPC-01/7 | 9012SPC-010 | 9012SPC-012/2 | 9012SPC-013 | 9012SPC-015N | 9012SPC-016 | 9012SPC-016N | 9012SPC-017/5 | 9012SPC-018 | 9012SPC-019 | 9012SPC-02/6 | 9012SPC-021/7N | 9012SPC-022/7N | 9012SPC-023/10N | 9012SPC-03/6 | 9012SPC-04/10 | 9012SPC-05/10 | 9012SPC-06/10 | 9012SPC-07/8 | 9012SPC-08N | 9012SPC-09/15
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
750 Nm
Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft:
553.17 lbf.ft
Empfohlenes Drehmoment:
550 Nm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
Lösemoment maximal [Nm]:
850 Nm
Lösemoment max (lbf.ft):
626.93 lbf.ft
Umdrehungen/Minute (maximal):
7000 rpm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060202
Weitere Suchbegriffe: Schrauber (Druckluft), Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Schlagschrauber (Druckluft),Druckluftschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.