Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlagschrauber ∙ extra kurz 9012M-1 ∙ Lösemoment maximal: 1200 Nm ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Jumbo Hammer-Schlagwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9012M-1
9012M-1
9012M;9012A-1;9012M-1;9011M
9012M-1
9012M-1
9012M-1
9012M-1
9012M-1
9012M-1
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
9012M;9011M;9012A-1;9012M-1
9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9012M;9012SPC;9014MG-1;9013MG;9014MG-2;9012-1SPC;9013SPC;9012MT;9012P-1;9012EL-SPC;9013M;9011M;9022SR-1;9040-4;9033N-9;9037N-2;9033N-7;9030N-5;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9035/6;9032N-5;9033P-8;9035-5;9022-360;9030N-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9030P-1;9035H/6;9012A-1;9014P-1;9012M-1;9021SR-1;9014PS-1;9012EL-SPC/4;9012TT;9013TT;9012MTT;9022P-XLG;9014TT;9014LGTT;9012ATT;9013LGTT
Artikel-Nr.:
     C1156-9012M-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012M-1
EAN/GTIN:
     4000896218356
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluftschlagschrauber hazet
druckluft schlagschrauber

Anwendung:
Ultra kompakte Bauweise optimiert für Arbeiten in beengten Räumen

  • Lösemoment maximal: 1200 Nm
  • Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Extra kurz – nur 80 mm
  • Jumbo Hammer-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103.2 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 13.49 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 80 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.27 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 678 Nm
  • Lösemoment maximal: 1200 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.2 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 8800
  • Luftbedarf [l/min]: 127.4 l/min (2.1 l/sec)
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
127.4 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
2.1 l/sec
Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M:
16 M
Netto-Gewicht (g):
1270 g
Rechts-/Linkslauf:
dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
92.2 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
103.2 db(A) Lp W
Schlagwerk (Art):
Jumbo Hammer-Schlagwerk
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Vibrationsbeschleunigung:
13.49 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400040 Schlagschrauber
hz-class Unterklassen:
220160 Betätigungswerkzeuge maschinenbetätigt | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlagschrauber 9012 ∙ Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll
Produktgruppe:
9012
Netto-Gewicht (kg):
1.27 kg
Länge:
80 mm
Abmessungen / Länge:
80 mm
Zubehör:
9012M-1-S
Service-Paket:
SP3
Produktempfehlung:
900SK/4 | 9012M-S | 9400-100 | 900SZ/4 | 9070-4 | 9070-10 | 9040-7
Ersatzteil:
9012M-1-01 | 9012M-1-010/7 | 9012M-1-011/7 | 9012M-1-012/4 | 9012M-1-013/2 | 9012M-1-014/10 | 9012M-1-015/4 | 9012M-1-02 | 9012M-1-03 | 9012M-1-04 | 9012M-1-05/14 | 9012M-1-06/3 | 9012M-1-07/2 | 9012M-1-08/3 | 9012M-1-09/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
678 Nm
Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft:
500.07 lbf.ft
Empfohlenes Drehmoment:
610 Nm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
Lösemoment maximal:
1200 Nm
Lösemoment max (lbf.ft):
885.07 lbf.ft
Umdrehungen/Minute (maximal):
8800 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060202
Weitere Suchbegriffe: druckluftschlagschrauber 1200nm, Schrauber (Druckluft), Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Schlagschrauber (Druckluft),Druckluftschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.