Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlagschrauber 9012EL-SPC ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 1700 Nm ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9012EL-SPC
9012EL-SPC
9012EL-SPC/4;9012EL-SPC
Artikel-Nr.:
     C1156-9012EL-SPC
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012EL-SPC
EAN/GTIN:
     4000896188444
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluftschlagschrauber hazet
druckluft schlagschrauber
  • Lösemoment maximal [Nm]: 1700 Nm
  • Einhandbedienung durch Umschaltung an Geräte-Rückseite
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Empfohlenes Drehmoment: 881 Nm
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 109 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 10.23 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Rechts-/Linkslauf: vierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
  • Netto-Gewicht (kg): 1.98 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzugs-Drehmoment max Nm: 1054 Nm
  • Lösemoment maximal [Nm]: 1700 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 98 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 8000
  • Luftbedarf [l/min]: 139 l/min (2.3 l/sec)
Weitere Informationen:
Abtrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
CrossReference:
6460 | ASE46202600000 | ASE46203300000
CrossReferenz Volkswagen:
6460 | ASE46202600000 | ASE46203300000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
139 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
2.3 l/sec
Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M:
16 M
Netto-Gewicht (g):
1980 g
Rechts-/Linkslauf:
vierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
98 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
109 db(A) Lp W
Schlagwerk (Art):
Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Druckluftschlagschrauber
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Impact-Werkzeug | Kraft Steckschlüsseleinsatz und Zubehör | Schlagschrauber | Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Ratschenschrauber | Umschalt-Knarre | Druckluft | Pneumatik | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Druckluftschlagschrauber | 6460 | ASE46202600000 | ASE46203300000 | 9012EL-SPC | VOLKSWAGEN
Vibrationsbeschleunigung:
10.23 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400040 Schlagschrauber
hz-class Unterklassen:
800060 SPC- / Standardartikel | 210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel) | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlagschrauber 9012 SPC ∙ Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll
Produktgruppe:
9012SPC
Netto-Gewicht (kg):
1.98 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Zubehör:
9012EL-SPC-S
Service-Paket:
SP4
Produktempfehlung:
9070N-1 | 9400-100 | 900SK/4 | 9012M-S | 900SZ/4 | 9070-4 | 9070-10 | 9040-7
Ersatzteil:
9012EL-SPC-01/5 | 9012EL-SPC-09/2 | 9012EL-SPC-08/2 | 9012EL-SPC-07/3 | 9012EL-SPC-06/2 | 9012EL-SPC-010/4 | 9012EL-SPC-011/6 | 9012EL-SPC-012/4 | 9012EL-SPC-013/2 | 9012EL-SPC-014/2 | 9012EL-SPC-015/4 | 9012EL-SPC-016/3 | 9012EL-SPC-017/4 | 9012EL-SPC-018/6 | 9012EL-SPC-019/5 | 9012EL-SPC-02 | 9012EL-SPC-03 | 9012EL-SPC-04/6 | 9012EL-SPC-05/3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
1054 Nm
Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft:
777.39 lbf.ft
Empfohlenes Drehmoment:
881 Nm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
Lösemoment maximal [Nm]:
1700 Nm
Lösemoment max (lbf.ft):
1253.86 lbf.ft
Umdrehungen/Minute (maximal):
8000 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Schlagschrauber (Druckluft),Druckluftschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.