Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sicherheits Kupplung 9000-061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9000-061
9000-061
9000-061
Artikel-Nr.:
     C1156-9000-061
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9000-061
EAN/GTIN:
     4000896195299
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
  • Passend für alle Luftanschluss-Nippel
  • Innengewinde (IG) 16,41 mm / 38
  • Sichere Trennung der Verbindung (ungewollte Trennung ist ausgeschlossen)
  • Keine Verletzungsgefahr durch Schlauchschlag
  • Sicherheitskupplung schaltet Anschluss vor Abkuppeln drucklos
  • Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
  • Einhandbedienung
  • Geringer Kraftaufwand beim An- und Abkuppeln
  • Entfallen von lauten Knallgeräuschen beim Kupplungsvorvorgang
  • Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
  • Messing, vernickelt
  • Luftanschluss Auslass: Kupplungsbuchse für Typ 1, 2, 3, 4
  • Oberfläche: vernickelt
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Temperaturbereich: -15°C – 80°C
Weitere Informationen:
Luftanschluss Auslass:
Kupplungsbuchse für Typ 1, 2, 3, 4
Netto-Gewicht (g):
122 g
hz-class Hauptklasse:
400200 Pneumatik-Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Sicherheits-Kupplung
Produktgruppe:
9000-050-080
Netto-Gewicht (kg):
0.12 kg
Material:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Zubehör:
9000-01/5 | 9040S-10 | 9040N-10
Produktempfehlung:
9000-020/3 | 9040N-10 | 9070-2 | 9400-100 | 197-3
Ersatzteil:
9000-01/5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069208
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.