Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kunststoff-Griff 8816KG-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8816KG-02
8816KG-02
Artikel-Nr.:
     C1156-8816KG-02
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8816KG-02
EAN/GTIN:
     4000896042166
Suchbegriffe:
Vierkant (Umschalt-)
Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,...
  • Kunststoff-Griff
    Für HAZET 8814 ∙ 8816 P ∙ 8816 F ∙ 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 2593 Lg-17
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950060 Steckschlüssel handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre (Ersatzteil)
Produktgruppe:
8816-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Verwendung:
8814 | 8816P | 8816F | 8816G | 8816GK | 2593LG-17
Produktempfehlung:
2157-1 | 9012M | 760-2 | 853-6 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.