Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.8X4 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Schlitz Profil ∙ SW 0,8 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8503-0.8X4
8503-0.8X4
Artikel-Nr.:
     C1156-8503-0.8X4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8503-0.8X4
EAN/GTIN:
     4000896037186
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Schraubendreher
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Spitze nach ISO 2380-1
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.8 x 4 mm
  • Abmessungen / Länge: 28 mm
  • Länge l1: 16 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk

Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung

Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke

Optimierter Korrosionsschutz

Weitere Informationen:
CrossReference:
5120123627331 | IS 20 4x0,8 | 911.1418
CrossReferenz Bundeswehr:
5120123627331
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Schlitzschraubendreher
Schluesselworte:
Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Schlitzschraubendreher | 5120123627331 | IS 20 4x0,8 | 911.1418 | 8503-0.8X4
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ für Schlitz-Profil
Produktgruppe:
8503
Länge l1:
16 mm
Länge l2:
28 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Abtrieb:
Schlitz Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
Klingenbreite:
4 mm
Klingenhoehe:
0.8 mm
Durchmesser (d) mm:
12 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
28 mm
Norm:
Spitze nach ISO 2380-1
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 8803-1.2X8 | 2210-10 | 863HP | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040414
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.