Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gripzange 753-10S ∙ Länge: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
753-10S
753-10S
Artikel-Nr.:
     C1156-753-10S
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     753-10S
EAN/GTIN:
     4000896030217
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal-gripzange hazet
  • Kombinierte Maulform
  • Mit einer schwenkbaren Backe
  • Für flaches und unsymmetrisches Material
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
  • Spannbereich: 45 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
139 | 6564 2 250
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gripzange | Grip | Zange | Grippzange
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Grip-Zange | Schweiß-Werkzeug | Gripzange | Grip | Zange | Grippzange | 139 | 6564 2 250 | 753-10S
hz-class Hauptklasse:
240240 Gripzange
hz-class Unterklassen:
670500 Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Gripzange
Produktgruppe:
753
Netto-Gewicht (kg):
0.6 kg
Länge:
250 mm
Spannbereich:
45 mm
Spannbereich rund min:
16 mm
Spannbereich rund max:
45 mm
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
250 mm
Produktempfehlung:
758-1 | 1967-90 | 1967-70 | 1960-5 | 1934-9 | 167-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043812
Weitere Suchbegriffe: universal gripzange, Schweißgripzangen,Zange,Schweißgripzange,Gripzange,Presszange,Leim-Gripzange,Leim-Gripzangen,Profil-Schweißgripzange,Profil-Schweißgripzangen,Gripzange mit Pendelbacke,Sonder-Gripzange,Sonder-Gripzangen,Breitmaul-Gripzange,Breitmaul-Gripzangen,Rohr-Schweißgripzangen,Leimgripzange,Leimgripzangen,Profilschweißgripzange,Profilschweißgripzangen,Sondergripzange,Sondergripzangen,Breitmaulgripzange,Breitmaulgripzangen,Rohrschweißgripzange,Rohrschweißgripzangen,Rohr-Schweißgripzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.