Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Grip-Zange 752-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
752-2
752-2
752-2;752-2RAL3002;752-1RAL3002
Artikel-Nr.:
     C1156-752-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     752-2
EAN/GTIN:
     4000896030125
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal-gripzange hazet

Anwendung:
Einsatz an Heckteilen (Anpassen), hinteren Seitenwänden, U-förmigen Karosserieprofilen usw.

  • Durch die schlanke Form besonders geeignet für Arbeiten an Rundungen
  • Für Arbeiten an U-Profilen und Schweißungen im Falz
  • Spannkraft in axialer Richtung
  • Schnell-Lösehebel
  • Oberfläche: glanzvernickelt
  • Abmessungen / Länge: 205 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg
  • Spannbereich: 15 mm
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
240240 Gripzange
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Grip-Zange
Produktgruppe:
752
Netto-Gewicht (kg):
0.43 kg
Länge:
205 mm
Spannbacken-Breite:
18 mm
Spannbereich:
15 mm
Spanntiefe 1 (mm):
18
Material:
Backen Spezialstahl
Oberfläche:
glanzvernickelt
Abmessungen / Länge:
205 mm
Produktempfehlung:
758-1 | 1967-90 | 1967-70 | 1960-5 | 1934-9 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043812
Weitere Suchbegriffe: universal gripzange, Schweißgripzangen,Zange,Schweißgripzange,Gripzange,Presszange,Leim-Gripzange,Leim-Gripzangen,Profil-Schweißgripzange,Profil-Schweißgripzangen,Gripzange mit Pendelbacke,Sonder-Gripzange,Sonder-Gripzangen,Breitmaul-Gripzange,Breitmaul-Gripzangen,Rohr-Schweißgripzangen,Leimgripzange,Leimgripzangen,Profilschweißgripzange,Profilschweißgripzangen,Sondergripzange,Sondergripzangen,Breitmaulgripzange,Breitmaulgripzangen,Rohrschweißgripzange,Rohrschweißgripzangen,Rohr-Schweißgripzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.