Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mechanische Winkelscheibe 6690-1 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6690-1
6690-1
Artikel-Nr.:
     C1156-6690-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6690-1
EAN/GTIN:
     4000896029273
Suchbegriffe:
Prozeßleittechnik,Elektrotechnik
Drehmomentschraubendreher,Schraubwe...

Anwendung:
Drehwinkelgesteuerter Schraubanzug (z.B. Zylinderkopfschrauben)

  • Flexibler, magnetischer Halter für den Festpunkt
  • Zum Einsatz für Betätungswerkzeuge
    mit Außenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ (bzw. 20 = 34″) und Werkzeugen
    mit Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ (bzw. 20 = 34″)
  • Bereich 0 – 360°, Teilung 1°, 95 mm ⌀
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.48 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung | MOTOR > Zylinderkopf
hz-class Hauptklasse:
300120 Prüfgerät
hz-class Unterklassen:
300040 mechanisch | 600060 Motor - Zylinderkopf
Bezeichnung Produktgruppe:
Mechanische Winkelscheibe
Produktgruppe:
6690
Netto-Gewicht (kg):
0.48 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Produktempfehlung:
7902E | 7291-2STAC | SP-10 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27201790
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.