Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zange für Radschraubenkappen 666-10 ∙ Länge: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
666-10
666-10
Artikel-Nr.:
     C1156-666-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     666-10
EAN/GTIN:
     4000896110575
Suchbegriffe:
Biegezange,Eckrohrzange,Wasserpumpe...
Krallengreifer,Krallen-Greifzange

Anwendung:
Beschädigungsfreies Abziehen der Radschrauben-Schutzkappen an Aluminium-Felgen

  • Zangenbackenspitzen ausgeformt für die Schutzkappen
  • An z.B. AUDIVWOPEL
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, Griff tauchbeschichtet
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
3314
CrossReferenz Volkswagen:
3314
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, OPEL/VAUXHALL, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Räder | Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln
Schluesselworte:
Reifen-Werkzeug | Zange | Fahrwerk | Räder | Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln | 3314 | 666-10 | AUDI, OPEL/VAUXHALL, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
650340 Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Reifen-Werkzeug
Produktgruppe:
666
Netto-Gewicht (kg):
0.13 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | OPEL/VAUXHALL | VOLKSWAGEN
Länge:
160 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
hochglanzverchromt, Griff tauchbeschichtet
Abmessungen / Länge:
160 mm
Produktempfehlung:
650K-20 | 666-1 | 666-5 | 9041-1 | 9012M
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043890
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.