Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Reifen- und Montagehebel 650K-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
650K-20
650K-20
650K-20
Artikel-Nr.:
     C1156-650K-20
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     650K-20
EAN/GTIN:
     4000896028696
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel

Anwendung:
Auf- und Abziehen der Reifen an Stahl- und insbesondere Alu-Felgen

  • Verschraubter, auswechselbarer Kunststoff-Belag
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 500 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.71 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
hz-class Hauptklasse:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Reifen- und Montagehebel
Produktgruppe:
650K
Netto-Gewicht (kg):
0.71 kg
Länge:
500 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
500 mm
Zubehör:
650K-020/6
Produktempfehlung:
9012M | 650RF/2 | 715-01 | 2160-1 | 2200SC-2
Ersatzteil:
650K-020/6
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044005
Weitere Suchbegriffe: montierhebel hazet, montierhebel, Hebeleisen,Rollkopfhebeleisen,Montiereisen,Universalhebeleisen,Montierhebel
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.