Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kombi-Schlüssel 6399


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6399
6399
Artikel-Nr.:
     C1156-6399
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6399
EAN/GTIN:
     4000896027170
Suchbegriffe:
Drehmomentschraubendreher,Schraubwe...

Anwendung:
Einstellen und Sichern des Drehmoment-Wertes

  • Für Drehmoment-Schlüssel HAZET 6391 bis 6392 (V)
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 167 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
300950 Zubehör Drehmoment-Technik
Bezeichnung Produktgruppe:
Kombi-Schlüssel
Produktgruppe:
6399
Netto-Gewicht (kg):
0.22 kg
Länge:
167 mm
Abmessungen / Länge:
167 mm
Produktempfehlung:
6391-12 | 6391-35 | 6392-200 | 6690 | 7902E
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.