Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Halter 603/17HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
603/17HL
603/17HL
Artikel-Nr.:
     C1156-603/17HL
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603/17HL
EAN/GTIN:
     4000896024056
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • Halter leer für 603/17 H
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
hz-class Unterklassen:
200300 Satz ∙ Sortiment Schraubenschlüssel | 200950 Zubehör Schraubenschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Halter
Produktgruppe:
603-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.26 kg
Verwendung:
603/17H
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21029215
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, hazet lehrlingskoffer, lehrlingskoffer, Werkstückhalter, Werkzeugschränke,Halter Werkzeug-,Schränke Werkzeug-,Werkzeughalter-Sortiment
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.