Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schwenklager 4972-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4972-2
4972-2
Artikel-Nr.:
     C1156-4972-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4972-2
EAN/GTIN:
     4000896215393
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...

Anwendung:
Sicherer Halt und Bewegen von schweren Bauteilen z.B. bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben an Nkw

  • Sicheres und rückenschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten an Lkw, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen
  • Schwenklager
  • Einsatz mit Bremssattel-Halter 4972-1
  • Demontage und Montage von Bremssätteln an Lkw, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen welche in diagonaler „Uhrzeigerstellung zwischen 20 und 17 Uhr“ verbaut sind
  • Ermöglicht das einfache Ansetzen der Schrauben auch in ungünstigen Positionen
  • Schwenklager mit Bremssattelhalter verbinden und mit z.B. Hubwagen unter Bremssattel platzieren
  • Erleichtert Ansetzen der Schrauben
  • Berücksichtigung der verschiedene Einbauverhältnisse von Bremssätteln
  • Einfache Bedienung
  • Einhandbedienung über Spindel möglich
  • Keine zweite Person notwendig
  • Einstellbereich min./max.: 716 – 911 mm
  • Made In Germany
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung | BREMSENDIENST | FAHRWERK > Radlager/Radnabe
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf | 600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe | 600240 Bremsendienst | 600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Hebehilfe Nkw
Produktgruppe:
4972
Produktempfehlung:
2584-8 | 4968-5 | 4969-1/3 | 2872-E18 | 1846B-1.6 | 609-E20XE24
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.