Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremsen Entlüftungsschlüssel Satz 4968/5 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 7 – 11 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4968/5
4968/5
Artikel-Nr.:
     C1156-4968/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4968/5
EAN/GTIN:
     4000896086535
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 7 – 11
  • Netto-Gewicht (kg): 0.46 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
200140 Doppel-Ringschlüssel
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsendienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4968
Netto-Gewicht (kg):
0.46 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Stückliste:
4968-7 | 4968-8 | 4968-9 | 4968-10 | 4968-11
Produktempfehlung:
4968-3 | 4956-1 | 2901G-7 | 953HP | 4970-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schlüsselsatz,Doppelringschlüsselsatz,Doppelringschlüssel-Satz,Doppelring-Schlüssel-Satz,Doppel-Ringschlüssel-Satz,Schraubwerkzeugsatz,Schraubwerkzeug-Satz,Schraubenschlüssel,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.