Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremsflüssigkeits-Tester 4954-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4954-2
4954-2
4954-2
4954-2
4954-2
Artikel-Nr.:
     C1156-4954-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4954-2
EAN/GTIN:
     4000896229628
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Sort...
  • Transportabel (überall einsetzbar) – Anklemmen an Batterie ersetzt Feststation
    Betriebsspannung 12 Volt
  • Siedepunkt-Testgerät – höhere Messgenauigkeit zu anderen Testmethoden
  • Zeitersparnis – Flüssigkeit kann bei den meisten Fahrzeugen im Flüssigkeitsbehälter verbleiben
  • Sicher und umweltschonend, da kein Flüssigkeitsverlust besteht
  • Anerkannt von Fahrzeugherstellern
  • Erfüllt auch Forderungen des TÜV Österreich
  • Für DOT 3 ∙ DOT 4 ∙ DOT 4+ ∙ DOT 5 ∙ DOT 5+ Bremsflüssigkeit
  • Einfache Anwendung – eine Bedientaste
  • Keine Bremsflüssigkeits-Auswahl notwendig
  • Warnung bei zu geringer Betriebsspannung
  • Kabellänge: 2,2 m
  • Test in ° C und ° F – Temperaturbereich: 320° C / 608° F
    Genauigkeit ±10° C
  • Schnelle Diagnose – Messdauer: circa 30 Sekunden
  • Testbehälter, Spritze und Bedienungsanleitung im Lieferumfang
  • Kunststoff-Kasten
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Bremsen-Werkzeug | Diagnose, Prüfen | Prüfen, Diagnose | Inspektionstechnik / Endoskopstechnik | 4954-2
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
290020 Messwerkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsendienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4954
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Produktempfehlung:
654-1 | 4969-1/3 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.