Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Achsmutter-Steckschlüssel 4937-80 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-80
4937-80
4937-80
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-80
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-80
EAN/GTIN:
     4000896199006
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Demontage / Montage der Vorderachsmutter mit 8-kant vor der Bremsscheibe
  • SCANIA Baureihe R ∙ Baureihe 4 ∙ Baureihe 124 I – 144 I – etc.
  • Geeignet für Schlagschrauber, z.B. HAZET 9013 SPC ∙ 9013 MG
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Parallele Flächen für perfekten Kraftschluss an Achsmuttern
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Schlüsselweite 80 mm 8-kt
  • Für Maschinenbetätigung
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Schlüsselweite: 80 mm
  • Abmessungen / Länge: 90 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 100 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
100 mm
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937
Material:
Hochfester Werkzeugstahl
Länge l2:
90 mm
Oberfläche:
brüniert
Abmessungen / Länge:
90 mm
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 2737-1 | 2784-T60/4 | 2157
Schlüsselweite (s1):
80 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.