Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Montagehülse SAF – Gewinde M 75 x 1,5 rechts/ links 4937-7588 ∙ 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-7588
4937-7588
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-7588
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-7588
EAN/GTIN:
     4000896202003
Suchbegriffe:
Antriebswellenzentrierbuchse
Längswellenzentrierbuchse
Zentrierbuchse Antriebswelle
Zentrierbuchse Längswelle
  • Montagehülse zum Schutz des Gewindes am Achsstummel bei der Lagerdemontage und Montage
  • Die Hülse verfügt sowohl über ein Links- als auch ein Rechtsgewinde M 75 x 1,5
  • Für scheiben- und trommelgebremste SAF Achsen mit Lagersitz ⌀ 88 mm
  • Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager plus Bremsscheibe plus Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit ⌀ 88 mm
  • Außen-⌀: 88 mm
  • Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (geriffelte Grifffläche)
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Durchmesser: 88 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937
Material:
Hochfester Werkzeugstahl
Oberfläche:
brüniert
Durchmesser:
88 mm
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 2737-1 | 2784-T60/4 | 2157
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.