Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Montagehülse MAN-Gewinde M 75 x 1,5 4937-7582 ∙ 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-7582
4937-7582
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-7582
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-7582
EAN/GTIN:
     4000896201969
Suchbegriffe:
Antriebswellenzentrierbuchse
Längswellenzentrierbuchse
Zentrierbuchse Antriebswelle
Zentrierbuchse Längswelle

Anwendung:
Verwendung bei MAN TGL, TGM, L-Reihe, HL 2

  • Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
  • Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager und Bremsscheibe und Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit ⌀ 82 mm
  • Gewinde: M 75 x 1,5
  • Außen-⌀: 82 mm
  • Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (geriffelte Grifffläche)
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Durchmesser: 82 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937
Material:
Hochfester Werkzeugstahl
Oberfläche:
brüniert
Durchmesser:
82 mm
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 2737-1 | 2784-T60/4 | 2157
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: zentrierbuchse längswelle, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.