Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Radkapsel-Schlüssel 4937-110 ∙ Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) ∙ 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-110
4937-110
4937-110
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-110
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-110
EAN/GTIN:
     4000896199273
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Für flach-ovale BPW-Radkapsel
  • Für BPW Eco und Eco Plus Achsen
  • Perfekte Passform zur BPW-Kontur ⌀ 110 mm
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 95 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 130 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
130 mm
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937
Material:
Hochfester Werkzeugstahl
Länge l2:
95 mm
Oberfläche:
brüniert
Abmessungen / Länge:
95 mm
Antrieb:
Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 2737-1 | 2784-T60/4 | 2157
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,78*
€ 248,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.