Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Montagehülse MAN ∙ Gewinde M 100 x 1,5 4937-100 ∙ 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-100
4937-100
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-100
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-100
EAN/GTIN:
     4000896201983
Suchbegriffe:
Antriebswellenzentrierbuchse
Längswellenzentrierbuchse
Zentrierbuchse Antriebswelle
Zentrierbuchse Längswelle
  • Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
  • Verwendung bei MAN TGX ∙ TGA ∙ TGS
    z.B. für MAN HY 1350 Achse (13 Tonnen) ∙ F2000 ∙ Lion´s Star ∙ Lion´s Regio ∙ Lion´s Coach ∙ Lion´s Clasic ∙ ND ∙ NUE ∙ NM ∙ NEOPLAN Starliner ∙ Cityliner ∙ Centroliner ∙ Trendliner
  • Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schwere Lagereinheit (Lager und Bremsscheibe und Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit ⌀ 105 mm
  • Gewinde: M 100 x 1,5
  • Außen-⌀: 105 mm
  • Antrieb über geriffelte Grifffläche oder passende Querstange
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Durchmesser: 105 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937
Material:
Hochfester Werkzeugstahl
Oberfläche:
brüniert
Durchmesser:
105 mm
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 2737-1 | 2784-T60/4 | 2157
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.