Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Antriebswellen Demontage / Montage Satz 4935-11/12 ∙ 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4935-11/12
4935-11/12
4935-11/12
Artikel-Nr.:
     C1156-4935-11/12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4935-11/12
EAN/GTIN:
     4000896217434
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...

Anwendung:
Trennen des Antriebswellengelenks und Einziehen der Welle durch die Radnabe mit nur einem Werkzeug

  • Trennung des Antriebswellengelenks von der Welle mit Hilfe der Hülsen oder Spindel in Verbindung mit z.B. HAZET Schlaghammer 4797-1 (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Einziehen der Antriebswelle durch die Radnabe bei den Fahrzeugen, wo die Antriebswelle schwergängig durch die Radnabe ziehbar ist
  • Geeignet für alle Fahrzeugmarken
  • Für Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde
  • Inhalt (12-teiliger Satz):
    2 Spindeln (M14, M16) zum Ziehen der Antriebswelle durch Radnabe oder zum Trennen des Gelenks von der Welle bei Gelenken mit Innengewinde
    2 Hülsen zum Abstützen auf Radnabe
    1 Spindelmutter
    7 Gewindehülsen-Adapter
    • M16 x 1,5 (VAGMAZDA)
    • M18 x 1,5 (VolvoSUZUKIOPEL)
    • M20 x 1,5 (MERCEDES-BENZVAGMITSUBISHIMAZDA)
    • M22 x 1,5 (FIATPSABMWFORDOPELHYUNDAI)
    • M24 x 1,5 (RENAULTBMWMERCEDES-BENZOPELMAZDAHONDAVAG)
    • M27 x 1,5 (PSABMWFORD)
    • M30 x 1,5 (MERCEDES-BENZPSABMW)
  • Made in Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, BMW, CITROËN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, ŠKODA, SUZUKI, VOLVO, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Stoßdämpfer
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Achsen-Werkzeug | Radnabe / -lager-Werkzeug | Werkzeug Satz / Sortiment | Fahrwerk | Stoßdämpfer | 4935-11/12 | AUDI, BMW, CITROËN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, ŠKODA, SUZUKI, VOLVO, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 650320 Gelenkwelle ∙ Achse | 260120 Abzieher ∙ Auszieher
Anzahl Werkzeuge:
12
Bezeichnung Produktgruppe:
Antriebswellen-Werkzeug
Produktgruppe:
4935-Satz
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | BMW | CITROËN | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | RENAULT | SEAT | ŠKODA | SUZUKI | VOLVO | VOLKSWAGEN
Zubehör:
4925-11 | 4935-111 | 4935-112 | 4935-1116 | 4935-1118 | 4935-1120 | 4935-1122 | 4935-1124 | 4935-1127 | 4935-1130 | 4935-1139 | 4935-1146
Lieferumfang:
4925-11 | 4935-111 | 4935-112 | 4935-1116 | 4935-1118 | 4935-1120 | 4935-1122 | 4935-1124 | 4935-1127 | 4935-1130 | 4935-1139 | 4935-1146
Produktempfehlung:
4797-1 | 1778-3/40 | 4760/6 | 197-3 | 953HP | 1975
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,02*
€ 401,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,07*
€ 379,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,31*
€ 356,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.