Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Adapter für Hohlkolben-Zylinder ∙ 4932-17 4932-M27X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4932-M27X2
4932-M27X2
Artikel-Nr.:
     C1156-4932-M27X2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4932-M27X2
EAN/GTIN:
     4000896160037
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter

Adapter für Hohlkolben-Zylinder Klann KL-0040-2500

  • Anschlussgewinde für HAZET Gehäuse 4930-721 ∙ -821 ∙ -851 sowie Druckplatten 4934-10 ∙ -8510 ∙ -7801
  • Anschlussgewinde: M 27 x 2
  • Außen-⌀: 80 mm
  • Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
  • Zubehör zur hydraulischen Anwendung mit Hohlkolben-Zylinder 4932-17
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Radlager-Werkzeug
Produktgruppe:
4932
Netto-Gewicht (kg):
0.39 kg
Oberfläche:
verzinkt (Cr6 frei)
Produktempfehlung:
4934-8510 | 4934-10 | 4930-821 | 4925-27/3 | 4932-17
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.