Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spindel Satz 4925-67/2 ∙ Länge: 259 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4925-67/2
4925-67/2
Artikel-Nr.:
     C1156-4925-67/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4925-67/2
EAN/GTIN:
     4000896194940
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Anwendung:
Betätigung des Doppelsilentlager Werkzeug Satz HAZET 4925-2510/9

  • Bewegungsgewinde an Spindel und Spindelmutter bewirken hohe Zug- und Druckleistung bei geringem Kraftaufwand (Drehmoment)
  • 2-teiliger Satz:
    4925-67 Spindel TR 14 x 2 mm
    4925-11 Spindelmutter mit Axialrillenlager
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 259 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Silentlagerwerkzeugsatz | Silentlager | Fahrwerk | Stoßdämpfer
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Achsen-Werkzeug | Radnabe / -lager-Werkzeug | Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube | Silentlager-Werkzeug | Werkzeug Satz / Sortiment | Silentlagerwerkzeugsatz | Silentlager | Fahrwerk | Stoßdämpfer | 4925-67/2 | AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
650300 Silentlager
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher | 650280 Radlager ∙ Radnabe
Anzahl Werkzeuge:
2
Bezeichnung Produktgruppe:
Silentlager Werkzeug
Produktgruppe:
4925-2510-Satz
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN
Länge:
259 mm
Abmessungen / Länge:
259 mm
Lieferumfang:
4925-11
Produktempfehlung:
4929-1/3 | 2200SC-32 | 772-2/16 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.