Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppelsilentlager Werkzeug Satz 4925-2510/9 ∙ 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4925-2510/9
4925-2510/9
Artikel-Nr.:
     C1156-4925-2510/9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4925-2510/9
EAN/GTIN:
     4000896194926
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Aus- und Einbau des Doppelsilentlagers im Aggregatenträger
  • AUDI: A3 ∙ Q3,TT Bj. 2003 →
    SEAT: León ∙ Altea ∙ Alhambra Bj. 2004 →
    ŠKODA: Octavia ∙ Superb,Yeti Bj. 2004 →
    VW: Caddy ∙ Golf 5-6 ∙ Jetta ∙ Sharan ∙ Scirocco ∙ Eos ∙ Touran ∙ Tiguan Bj. 2003 →
  • Betätigung mit HAZET Spindel Satz 4925-67/2 (optional)
  • Made in Germany
  • Zeit und Kostenersparnis
  • Arbeiten direkt am Fahrzeug
  • Keine Achsvermessung notwendig
  • Reine mechanische Spindellösung

HAZET Lösung:

  • Direkt am Fahrzeug -
  • Ausbau einfach und fachgerecht in einem Arbeitsschritt
  • Einbau in zwei Arbeitsschritten

Großer Abdeckungsbereich:

  • AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ VW

Sichere Montage

  • Geringer Kraftaufwand
  • Einfacher Einbau durch Vorzentrierung der Lagerhälften

Vereinfachte Handhabung

  • Einfache Vorzentrierung auf Werkbank am Schraubstock

Wettbewerbsvorteil

  • Keine hydraulischen Werkzeuge notwendig
  • Kontrollierter Krafteinsatz durch reine mechanische Spindellösung
  • Reale Zeitersparnis bis zu 2:45 h* mit HAZET 4925-2510/9
    (*Bezogen auf Arbeit mit Werkstatt-Presse)
  • Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen:
CrossReference:
KL-0214-220
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Silentlagerwerkzeugsatz | Silentlager | Fahrwerk | Stoßdämpfer
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Achsen-Werkzeug | Radnabe / -lager-Werkzeug | Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube | Silentlager-Werkzeug | Werkzeug Satz / Sortiment | Silentlagerwerkzeugsatz | Silentlager | Fahrwerk | Stoßdämpfer | KL-0214-220 | 4925-2510/9 | AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
650300 Silentlager
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher | 650280 Radlager ∙ Radnabe
Anzahl Werkzeuge:
9
Bezeichnung Produktgruppe:
Silentlager Werkzeug
Produktgruppe:
4925-2510-Satz
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN
Lieferumfang:
4925-58 | 4925-59 | 4925-60 | 4925-61 | 4925-62 | 4925-63 | 4925-64 | 4925-65 | 4925-66
Produktempfehlung:
4929-1/3 | 2200SC-32 | 772-2/16 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Luftfahrt
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,19*
€ 340,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.