Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Innenfederspanner Satz 4904/6 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4904/6
4904/6
4904/6
4904/6
4904/6
Artikel-Nr.:
     C1156-4904/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4904/6
EAN/GTIN:
     4000896238897
Suchbegriffe:
Federspanner
federspanner hazet
federspanner

Anwendung:
Montage und Demontage der Schraubenfeder an der Hinterachse

  • Universell einsetzbar an nahezu allen Pkw
  • 6-teiliger Satz, Inhalt:
    • 1 Innenfederspanner 4904-1
    • 1 Spannplatte 4904-10 ∙ Spannweite 64 – 115 mm
    • 1 Spannplatte 4904-11 ∙ Spannweite 64 – 115 mm
    • 1 Spannplatte 4904-12 ∙ Spannweite 79,5 – 133 mm
    • 1 Spannplatte 4904-13 ∙ Spannweite 79,5 – 133 mm
    • 1 Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224 ∙ s 24 mm
  • Im Grundkörper integrierte Verdrehsicherung für untere Spannplatten reduziert durch kompakte Bauweise den Außendurchmesser auf nur 32 mm
  • Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehschutz für obere Spannplatten
  • Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel HAZET 600 N-13 möglich
  • Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand, z.B. beim MINI Cooper S (dritte Generation) ∙ VW Passat (B8)
  • Verlängerung des Spannwegs auf 120 mm sowie Erhöhung der maximalen Belastung für steigende Fahrzeuggewichte (E- und Hybridfahrzeuge) für ein sicheres Arbeiten bis 31.000 N → Geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch (GS-Zeichen geprüfte Sicherheit)
  • 17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet nun die Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. beim AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7
  • Innen- und Außenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
  • Alle Spannplatten inklusive mehrfach verwendbaren, auswechselbaren Kunststoff-Schutzauflagen
  • L-Boxx 102 mit Weichschaumeinlage und Betriebsanleitung
  • Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Universell einsetzbar und getestet an Fahrzeugen folgender Hersteller:
    AUDIBMWCITROËNFIATFORDHYUNDAIKIAMAZDAMERCEDES BENZMINIOPELPEUGEOTRENAULTSEATŠKODATOYOTAVOLKSWAGEN

Highlights:

  • Ein-Mann Bedienung
  • Entfallen zeitaufwändiger Arbeiten bei den meisten Feder-Demontagen:
    • Ausbau von Achsteilen überflüssig
    • Achsvermessung nicht mehr notwendig
    • Demontage und Montage in jeweils wenigen Minuten pro Seite
  • Fazit: Kompakte HAZET Bauweise ermöglicht den Federwechsel bei zahlreichen Fahrzeugen mit erheblicher Zeitersparnis!
  • Kunststoff-Kasten
  • Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Federspanner/Stoßdämpfer
hz-class Hauptklasse:
600260 Fahrwerk - Federspanner ∙ Stoßdämpfer
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
Innen-Federspanner
Produktgruppe:
4904
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Verpackung innen:
Weichschaum-Einlage
Zubehör:
4904-1 | 4904-10 | 4904-11 | 4904-12 | 4904-13 | 4904-100/2 | 4904-120/2 | 4902-224
Stückliste:
4904-1 | 4904-10 | 4904-11 | 4904-12 | 4904-13 | 4902-224
Produktempfehlung:
4900-393 | 4900-13 | 4902/6 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
4904KL
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,12*
€ 552,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,08*
€ 539,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,25*
€ 516,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,94*
€ 497,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.