Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stationärer Universal Federspanner Satz ∙ 3-teilig 4903/3 ∙ 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4903/3
4903/3
4903/3
Artikel-Nr.:
     C1156-4903/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4903/3
EAN/GTIN:
     4000896180554
Suchbegriffe:
Federspanner
KFZ-Werkzeugadapter
Federhalter für KfZ
KfZ-Federhalter
  • Mehr Sicherheit – dank lastfreier Montage
  • Voraussetzung: ist das Sicherheits Federspanner Grundgerät 4900-2A bereits vorhanden, ist dieser Satz die perfekte Wahl (Komplettsatz siehe 4903/4)
  • 3-teiliger Satz ∙ Inhalt:
  • 4903-1 Grundträger
  • 4903-2 Universal Spannteller ∙ verstellbar
  • 4903-3 Universal Spannplatte ∙ verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter
  • Universell einsetzbar für nahezu alle Feder- / Stoßdämpferbeine
  • Lastfreie Demontage / Montage bei komplett entlastetem Dämpfer

Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept

  • Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
    HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagerecht betätigen
  • Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen
    (keine Überlastungsmöglichkeit)
  • Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme

Hohe Sicherheit

  • Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
  • Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
  • Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs

Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900

  • Vorhandene Grundgeräte 4900-2A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
  • Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert

Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung

  • Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
  • Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (link / rechts)

4 Schritte zum Erfolg:
1. Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren
2. Feder mit Universal Spannplatte greifen
3. Spanner mit Umschaltknarre, Akkuschrauber oder Druckluft-Ratschenschrauber betätigen
4. Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren
(danach umgekehrte Reihenfolge)

  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 54 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Fahrwerk | <p>Werkzeug Garnitur</p><p>Werkzeug Garnituren</p><p>Werkzeug Satz</p><p>Werkzeug Sätze</p><p>Werkzeug Set</p><p>Werkzeug Sets</p><p>Werkzeug Sortiment</p><p>Werkzeug Sortimente</p><p>Werkzeug-Garnitur</p><p>Werkzeug-Garnituren</p><p>Werkzeug-Satz</p><p>Werkzeug-Sätze</p><p>Werkzeug-Set</p><p>Werkzeug-Sets</p><p>Werkzeug-Sortiment</p><p>Werkzeug-Sortimente</p><p>Werkzeuggarnitur</p><p>Werkzeuggarnituren</p><p>Werkzeugsatz</p><p>Werkzeugsätze</p><p>Werkzeugset</p><p>Werkzeugsets</p><p>Werkzeugsortiment</p><p>Werkzeugsortimente</p> | <p>Satz</p><p>Sätze</p><p>Set</p><p>Sets</p><p>Sortiment</p><p>Sortimente</p><p>Garnitur</p><p>Garnituren</p>
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Stoßdämpfer-Werkzeug | Federbein-Werkzeug / Federspanner | Universal-Federspanner | Fahrwerk | <p>Werkzeug Garnitur</p><p>Werkzeug Garnituren</p><p>Werkzeug Satz</p><p>Werkzeug Sätze</p><p>Werkzeug Set</p><p>Werkzeug Sets</p><p>Werkzeug Sortiment</p><p>Werkzeug Sortimente</p><p>Werkzeug-Garnitur</p><p>Werkzeug-Garnituren</p><p>Werkzeug-Satz</p><p>Werkzeug-Sätze</p><p>Werkzeug-Set</p><p>Werkzeug-Sets</p><p>Werkzeug-Sortiment</p><p>Werkzeug-Sortimente</p><p>Werkzeuggarnitur</p><p>Werkzeuggarnituren</p><p>Werkzeugsatz</p><p>Werkzeugsätze</p><p>Werkzeugset</p><p>Werkzeugsets</p><p>Werkzeugsortiment</p><p>Werkzeugsortimente</p> | <p>Satz</p><p>Sätze</p><p>Set</p><p>Sets</p><p>Sortiment</p><p>Sortimente</p><p>Garnitur</p><p>Garnituren</p> | 4903/3 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF | Aktiv
hz-class Hauptklasse:
650260 Federspanner ∙ Stoßdämpfer
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Universal-Federspanner
Produktgruppe:
4903-Satz
Netto-Gewicht (kg):
54 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Lieferumfang:
4903-1 | 4903-2 | 4903-3
Produktempfehlung:
4903-1 | 4902/6 | 4903/4 | 4915/15 | 1979N-82
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: federspanner hazet, federspanner, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.883,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.883,37*
€ 3.431,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.866,25*
€ 3.410,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.792,42*
€ 3.322,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.755,52*
€ 3.279,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.751,21*
€ 3.273,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.