Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Innenfederspanner Satz 4902/6 ∙ 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4902/6
4902/6
4902/6
4902/6;4902-11;4902-1;4902-10
Artikel-Nr.:
     C1156-4902/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4902/6
EAN/GTIN:
     4000896121694
Suchbegriffe:
Federspanner
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Anwendung:
Demontage und Montage der Schraubenfeder an der Hinterachse

  • Innen Federspanner Satz ∙ Inhalt:
    4902-1 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 210 ∙ 224
    4910-1
  • Optimal abgestimmt auf die beengten Platzverhältnisse folgender Fahrzeuge
    BMW
    1er
    • E87-Schrägheck Bj. 2003 → 2011
    • E81-Schrägheck Bj. 2006 → 2013
    • E82-Coupé 2006 → 2014
    • E88-Cabrio Bj. 2007 → 2015
    • F20 ∙ F21 Bj. 2011 → 2019
  • 2er
    • F22 ∙ F23 ∙ F87 Bj. 2013 →
  • 3er
    • E90 →Stufenheck Bj. 2004 → 2012
    • E91 →Touring Bj. 2004 → 2013
    • E92 →Coupé Bj. 2005 → 2013
    • E93 →Cabrio Bj. 2005 → 2013
    • F30 ∙ F31 ∙ F34 ∙ F35 ∙ F80 Bj. 2011 → 2019
  • 4er
    • F32 ∙ F33 ∙ F36 ∙ F82 ∙ F83 Bj. 2013 → 2020
  • X1
    • E84 Bj. 2009 → 2015
  • Pendel-Sechskant-Kopf für die gleichmäßige Kraftverteilung mit dem integrierten Verdrehschutz
  • Innenführung der Spannplatten verhindert das Herausrutschen der Feder
  • Beidseitiges Gegenhalten der Spindel
  • Kunststoff-Kasten
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 4.38 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
CrossReference:
0494933 | 335010
CrossReferenz BMW:
0494933 | 335010
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
BMW
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Fahrwerk | Stossdämpfer | <p>Innenfederspannersatz</p><p>Innenfederspannersätze</p><p>Innenfederspanner Satz</p><p>Innenfederspanner Sätze</p><p>Innenfederspanner Set</p><p>Innenfederspanner Sets</p><p>Innenfederspanner Sortiment</p><p>Innenfederspanner Sortimente</p><p>Innenfederspanner Garnitur</p><p>Innenfederspanner Garnituren</p><p>Innenfederspanner-Satz</p><p>Innenfederspanner-Sätze</p><p>Innenfederspanner-Set</p><p>Innenfederspanner-Sets</p><p>Innenfederspanner-Sortiment</p><p>Innenfederspanner-Sortimente</p><p>Innenfederspanner-Garnitur</p><p>Innenfederspanner-Garnituren</p> | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | <p>Satz</p><p>Sätze</p><p>Set</p><p>Sets</p><p>Sortiment</p><p>Sortimente</p><p>Garnitur</p><p>Garnituren</p> | <p>Werkzeug Garnitur</p><p>Werkzeug Garnituren</p><p>Werkzeug Satz</p><p>Werkzeug Sätze</p><p>Werkzeug Set</p><p>Werkzeug Sets</p><p>Werkzeug Sortiment</p><p>Werkzeug Sortimente</p><p>Werkzeug-Garnitur</p><p>Werkzeug-Garnituren</p><p>Werkzeug-Satz</p><p>Werkzeug-Sätze</p><p>Werkzeug-Set</p><p>Werkzeug-Sets</p><p>Werkzeug-Sortiment</p><p>Werkzeug-Sortimente</p><p>Werkzeuggarnitur</p><p>Werkzeuggarnituren</p><p>Werkzeugsatz</p><p>Werkzeugsätze</p><p>Werkzeugset</p><p>Werkzeugsets</p><p>Werkzeugsortiment</p><p>Werkzeugsortimente</p>
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Stoßdämpfer-Werkzeug | Federbein-Werkzeug / Federspanner | Innen-Federspanner | Werkzeug Satz / Sortiment | Fahrwerk | Stossdämpfer | <p>Innenfederspannersatz</p><p>Innenfederspannersätze</p><p>Innenfederspanner Satz</p><p>Innenfederspanner Sätze</p><p>Innenfederspanner Set</p><p>Innenfederspanner Sets</p><p>Innenfederspanner Sortiment</p><p>Innenfederspanner Sortimente</p><p>Innenfederspanner Garnitur</p><p>Innenfederspanner Garnituren</p><p>Innenfederspanner-Satz</p><p>Innenfederspanner-Sätze</p><p>Innenfederspanner-Set</p><p>Innenfederspanner-Sets</p><p>Innenfederspanner-Sortiment</p><p>Innenfederspanner-Sortimente</p><p>Innenfederspanner-Garnitur</p><p>Innenfederspanner-Garnituren</p> | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | <p>Satz</p><p>Sätze</p><p>Set</p><p>Sets</p><p>Sortiment</p><p>Sortimente</p><p>Garnitur</p><p>Garnituren</p> | <p>Werkzeug Garnitur</p><p>Werkzeug Garnituren</p><p>Werkzeug Satz</p><p>Werkzeug Sätze</p><p>Werkzeug Set</p><p>Werkzeug Sets</p><p>Werkzeug Sortiment</p><p>Werkzeug Sortimente</p><p>Werkzeug-Garnitur</p><p>Werkzeug-Garnituren</p><p>Werkzeug-Satz</p><p>Werkzeug-Sätze</p><p>Werkzeug-Set</p><p>Werkzeug-Sets</p><p>Werkzeug-Sortiment</p><p>Werkzeug-Sortimente</p><p>Werkzeuggarnitur</p><p>Werkzeuggarnituren</p><p>Werkzeugsatz</p><p>Werkzeugsätze</p><p>Werkzeugset</p><p>Werkzeugsets</p><p>Werkzeugsortiment</p><p>Werkzeugsortimente</p> | 0494933 | 335010 | 4902/6 | BMW | Aktiv
hz-class Hauptklasse:
650260 Federspanner ∙ Stoßdämpfer
hz-class Unterklassen:
260020 Satz ∙ Sortiment (Abzieher ∙ Auszieher)
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
Innen-Federspanner
Produktgruppe:
4902-Satz
Netto-Gewicht (kg):
4.38 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
BMW
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Zubehör:
4902-1 | 4902-10 | 4902-11 | 4902-210 | 4902-224 | 4910-1
Lieferumfang:
4902-1 | 4902-10 | 4902-11 | 4902-210 | 4902-224 | 4910-1
Produktempfehlung:
4902-1 | 4900-2A | 4904/6 | 4900-2A/5 | 4915/15
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, federspanner hazet, modul werkzeuge, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 434,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,33*
€ 516,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,35*
€ 509,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,45*
€ 490,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,89*
€ 480,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.