Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sicherheits Federspanner Satz 4900-2A/5 ∙ 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4900-2A/5
4900-2A/5
4900-2A/3;4900-2A/5;4900-2A
4900-2A/3;4900-2A/5
4900-2A/3;4900-2A/5
Artikel-Nr.:
     C1156-4900-2A/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4900-2A/5
EAN/GTIN:
     4000896086054
Suchbegriffe:
Federspanner
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Anwendung:
Demontage und Montage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel

  • Schlagschraubertauglich
  • 1 Grundgerät und 4 Spannplatten (2x 4900-11 und 2x 4900-12)
  • Einsetzbar bei circa 100 verschiedenen Fahrzeugtypen
  • Kunststoff-Einlagen optional erhältlich
  • Geschlossenes System – Wartungsfrei
  • Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
  • Kunststoff-Einlagen zum Schutz der lackierten Federoberfläche.
    Dadurch keine Beschädigungen der Feder durch Korrosionseinwirkung
  • Schraubstock-Klemmleiste
  • 4900-2A auch für Federbeine mit Zug-Anschlagsfeder im Stoßdämpfer
  • Maximaler Spannweg: 309 mm
  • Hohe Belastbarkeit von 26000 N
  • GS-Zeichen – geprüfte Sicherheit
  • Zylinder- und Führungsrohr vergütet
  • Spannplatten geschmiedet und vergütet
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 16.5 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
CrossReference:
W950589003200
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
W950589003200
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, ISUZU, MAZDA, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB, SEAT, ŠKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
<p>Werkzeug Garnitur</p><p>Werkzeug Garnituren</p><p>Werkzeug Satz</p><p>Werkzeug Sätze</p><p>Werkzeug Set</p><p>Werkzeug Sets</p><p>Werkzeug Sortiment</p><p>Werkzeug Sortimente</p><p>Werkzeug-Garnitur</p><p>Werkzeug-Garnituren</p><p>Werkzeug-Satz</p><p>Werkzeug-Sätze</p><p>Werkzeug-Set</p><p>Werkzeug-Sets</p><p>Werkzeug-Sortiment</p><p>Werkzeug-Sortimente</p><p>Werkzeuggarnitur</p><p>Werkzeuggarnituren</p><p>Werkzeugsatz</p><p>Werkzeugsätze</p><p>Werkzeugset</p><p>Werkzeugsets</p><p>Werkzeugsortiment</p><p>Werkzeugsortimente</p> | <p>Satz</p><p>Sätze</p><p>Set</p><p>Sets</p><p>Sortiment</p><p>Sortimente</p><p>Garnitur</p><p>Garnituren</p>
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Stoßdämpfer-Werkzeug | Federbein-Werkzeug / Federspanner | Universal-Federspanner | Werkzeug Satz / Sortiment | <p>Werkzeug Garnitur</p><p>Werkzeug Garnituren</p><p>Werkzeug Satz</p><p>Werkzeug Sätze</p><p>Werkzeug Set</p><p>Werkzeug Sets</p><p>Werkzeug Sortiment</p><p>Werkzeug Sortimente</p><p>Werkzeug-Garnitur</p><p>Werkzeug-Garnituren</p><p>Werkzeug-Satz</p><p>Werkzeug-Sätze</p><p>Werkzeug-Set</p><p>Werkzeug-Sets</p><p>Werkzeug-Sortiment</p><p>Werkzeug-Sortimente</p><p>Werkzeuggarnitur</p><p>Werkzeuggarnituren</p><p>Werkzeugsatz</p><p>Werkzeugsätze</p><p>Werkzeugset</p><p>Werkzeugsets</p><p>Werkzeugsortiment</p><p>Werkzeugsortimente</p> | <p>Satz</p><p>Sätze</p><p>Set</p><p>Sets</p><p>Sortiment</p><p>Sortimente</p><p>Garnitur</p><p>Garnituren</p> | W950589003200 | 4900-2A/5 | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, ISUZU, MAZDA, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB, SEAT, ŠKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | Aktiv
hz-class Hauptklasse:
650260 Federspanner ∙ Stoßdämpfer
hz-class Unterklassen:
260020 Satz ∙ Sortiment (Abzieher ∙ Auszieher) | 260120 Abzieher ∙ Auszieher | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
Federspanner
Produktgruppe:
4900-Satz
Netto-Gewicht (kg):
16.5 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | FIAT | FORD | HONDA | ISUZU | MAZDA | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | SAAB | SEAT | ŠKODA | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Lieferumfang:
4900-2A | 4900-11 | 4900-12
Produktempfehlung:
4900-39/11 | 4903/4 | 4902/6 | 4915/15 | 2200SC-2
Ersatzteil:
4900-02A/3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, federspanner hazet, modul werkzeuge, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.007,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,32*
€ 1.198,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,84*
€ 1.192,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,87*
€ 1.162,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,16*
€ 1.139,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,29*
€ 1.115,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.