Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sicherheits Federspanner-Satz 4900-2A/3 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4900-2A/3
4900-2A/3
4900-2A;4900-2A/5;4900-2A/3
4900-2A;4900-2A/5;4900-2A/3
4900-2A/5;4900-2A/3
4900-2A/5;4900-2A/3
Artikel-Nr.:
     C1156-4900-2A/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4900-2A/3
EAN/GTIN:
     4000896149483
Suchbegriffe:
Federspanner
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Anwendung:
Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel

  • Schlagschraubertauglich
  • 1 Grundgerät und 2 Spannplatten 4900-11
  • Einsetzbar bei circa 50 verschiedenen Fahrzeugtypen
  • Kunststoff-Einlagen optional erhältlich
  • Geschlossenes System – Wartungsfrei
  • Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
  • Kunststoff-Einlagen zum Schutz der lackierten Federoberfläche.
    Dadurch keine Beschädigungen der Feder durch Korrosionseinwirkung
  • Schraubstock-Klemmleiste
  • 4900-2 A auch für Federbeine mit Zug-Anschlagsfeder im Stoßdämpfer
  • Maximaler Spannweg: 309 mm
  • Hohe Belastbarkeit von 26000 N
  • GS-Zeichen – geprüfte Sicherheit
  • Zylinder- und Führungsrohr vergütet
  • Spannplatten geschmiedet und vergütet
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 13 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Federspanner/Stoßdämpfer
hz-class Hauptklasse:
600260 Fahrwerk - Federspanner ∙ Stoßdämpfer
hz-class Unterklassen:
260020 Abzieher ∙ Auszieher-Satz | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Federspanner
Produktgruppe:
4900
Netto-Gewicht (kg):
13 kg
Stückliste:
4900-2A | 4900-11
Produktempfehlung:
4900-39/11 | 4903/4 | 4902/6 | 4915/15 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.082,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,55*
€ 1.431,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,52*
€ 1.415,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,08*
€ 1.361,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,16*
€ 1.323,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.100,70*
€ 1.309,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,95*
€ 1.288,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.