Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Kühler-Vakuum Befüllgerät 4802-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4802-1
4802-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4802-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4802-1
EAN/GTIN:
     4000896200030
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Sort...

Anwendung:
Vakuum-Dichtigkeitsprüfung des Kühlsystems vor der Befüllung

  • Einsetzbar in Verbindung mit Einzel- oder Universal Adaptern, z.B. 4801-2/3
  • Blasenfreie Befüllung des Kühl- und Heizkreislaufes an Lkw ∙ Bussen ∙ Landmaschinen und Baufahrzeugen
  • Neuer Aufbau des Kühler-Vakuum Befüllgerätes bewirkt schnelleres Erreichen des gewünschten Vakuums und dadurch schnellere Befüllung des Kühlsystems
  • Schneller Kühlflüssigkeits-Durchfluss: 80 Liter in ca. 20 Minuten
  • Befüllung sowohl mit Universalstopfen als auch mit festem Deckel möglich
  • Kein Kühlflüssigkeitsverlust durch Überlaufen des Kühlsystems
  • Keine separate Ansteuerung durch Diagnose-Testgeräte mehr notwendig
  • Made In Germany
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Diagnose | MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
hz-class Hauptklasse:
600160 Motor - Diagnose
hz-class Unterklassen:
600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel
Bezeichnung Produktgruppe:
Kühler-Werkzeug
Produktgruppe:
4802
Zubehör:
4801-2/3
Produktempfehlung:
4800/7 | 1991-1 | 9040LG-3/2 | 798-17 | 4969-1/3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,76*
€ 361,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.