Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zylinderkopf-Lecktester 4800-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4800-41
4800-41
Artikel-Nr.:
     C1156-4800-41
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4800-41
EAN/GTIN:
     4000896058891
Suchbegriffe:
Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör
Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und ...
Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät
Gasspürgerät

Anwendung:
Sicheres Erkennen von Zylinderkopfschäden, Undichtigkeiten zwischen Verbrennungsraum und Kühlsystem bei wassergekühlten Verbrennungsmotoren Gas, Diesel, Benzin

  • Für Kühleradapter HAZET 4800
  • Inklusive Reaktionsflüssigkeit
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.51 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
V3454
CrossReferenz MAN (Nkw):
V3454
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, AUTOBIANCHI, BENTLEY, BMW, BMW-MINI, CADILLAC, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, DODGE, DONKERVOORT, FERRARI, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LAMBORGHINI, LANCIA, LAND ROVER, MASERATI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, PROTON, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO, WIESMANN | DAF, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, SCANIA, IVECO | DEUTZ, FENDT, MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE, DOOSAN, HATZ, JCB, LIEBHERR, MULTICAR (HAKO), PUTZMEISTER, YALE, YANMAR | COMPAIR, KAESER, LINDE
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kühlsystem | Zylinderkopflecktester | Zylinderkopf | Lecktester
Schluesselworte:
Diagnose, Prüfen | Prüfen, Diagnose | Kühlsystem-Werkzeug | Zylinderkopf-Werkzeug | Kühlsystem | Zylinderkopflecktester | Zylinderkopf | Lecktester | V3454 | 4800-41 | DEUTZ, FENDT, MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE, DOOSAN, HATZ, JCB, LIEBHERR, MULTICAR (HAKO), PUTZMEISTER, YALE, YANMAR | DAF, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, SCANIA, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, AUTOBIANCHI, BENTLEY, BMW, BMW-MINI, CADILLAC, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, DODGE, DONKERVOORT, FERRARI, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LAMBORGHINI, LANCIA, LAND ROVER, MASERATI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, PROTON, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO, WIESMANN | COMPAIR, KAESER, LINDE
hz-class Hauptklasse:
610160 Diagnose (Motor)
hz-class Unterklassen:
610120 Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung
Bezeichnung Produktgruppe:
Kühlerpumpe und -adapter
Produktgruppe:
4800
Netto-Gewicht (kg):
0.51 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | AUTOBIANCHI | BENTLEY | BMW | BMW-MINI | CADILLAC | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | DODGE | DONKERVOORT | FERRARI | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LAMBORGHINI | LANCIA | LAND ROVER | MASERATI | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | PROTON | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SSANGYONG | SUBARU | SUZUKI | TESLA | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO | WIESMANN
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | SCANIA | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Bau-/ Landmaschinen:
DEUTZ | FENDT | MASSEY FERGUSON | JOHN DEERE | DOOSAN | HATZ | JCB | LIEBHERR | MULTICAR (HAKO) | PUTZMEISTER | YALE | YANMAR
Hersteller, sonstige:
COMPAIR | KAESER | LINDE
Zubehör:
4800-041
Produktempfehlung:
4797/10 | 2579-9 | 4641/4 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
4800-041
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchgerät, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.