| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-4800-27 Herst.-Nr.: 4800-27 EAN/GTIN: 4000896214501 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen - MERCEDES-BENZ Atego Bj. 2014 →
Sortimentserweiterung für bestehende Kühlsystem-Tester HAZET 4800 - Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung
- Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | MERCEDES-BENZ Nkw | Schluesselworte Synonyme TBS: | Verbindungsstück | Schluesselworte: | Adapter (Verbindungsteil) | Verbindungsteil (Adapter) | Prüfen, Diagnose | Diagnose, Prüfen | Kühlsystem-Werkzeug | Verbindungsstück | 4800-27 | MERCEDES-BENZ Nkw | hz-class Hauptklasse: | 610160 Diagnose (Motor) | hz-class Unterklassen: | 610120 Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | Bezeichnung Produktgruppe: | Kühlerpumpe und -adapter | Produktgruppe: | 4800 | Fahrzeug-Hersteller Nkw: | MERCEDES-BENZ Nkw | Zubehör: | 4800-1 | 4800-2 | Produktempfehlung: | 4801-2/3 | 4795-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasspürgerät, Lecksuchgerät, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal |
| | |
| |